Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 100V; 470pF; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 100V; 470pF; THT; ±10%
Filter: Entstörkondensator; 100V; 470pF; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-DSS1NB32A471Q91A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DSS1NB32A471Q91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Betriebsspannung: 100V
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Kapazität Cx: 470pF
Filtereigenschaften: Ferritperlen auf Anschlüssen
Anwendung der Filter: Dämpfung Breitband-Störungen
Herstellerserie: EMIFIL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0824*
€ 0,2565*
1 Tag
991
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,879*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.