Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DSS1 EMV-Filter Durchsteckmontage F91A 6A 100 V dc 8.5 x 3.5 x 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166094
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DSS1NB32A471Q91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Radial Kondensator
Serie = DSS1
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = F91A
Abmessungen = 8.5 x 3.5 x 7.5mm

Der kompakte, leistungsstarke 470pF-Terminal Kondensator der Serie Murata DSS1. Er verfügt über drei Terminal Strukturen, die eine gute Hochfrequenzleistung ermöglichen.Große Kapazitätsvariation ermöglicht eine flexible Auswahl für verschiedene Rauschfrequenzen Hochgeschwindigkeitsmontage ist mit automatischer Einsteckmaschine erhältlich
Weitere Informationen:
Serie:
DSS1
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
F91A
Abmessungen:
8.5 x 3.5 x 7.5mm
Weitere Suchbegriffe: emv-filter 6a, emv-filter, emv-filter murata, 2166094, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Signalfilter, Murata, DSS1NB32A471Q91A, Passive Components, EMI Filters & Protection, Signal Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
10
€ 5,90*
ab € 0,082*
€ 0,2628*
1 Tag
991
1
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 0,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.