Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DSS1NB32A471Q91A KONDENSATOR 470PF 10% 100V 6A RADIAL THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471212
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DSS1NB32A471Q91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Radial Kondensator
Dielektrikum: -
  • Produktpalette: EMIFIL DSS1
  • Nennstrom: 6 A
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Kondensator: Radial
  • Nennspannung: 100 V
  • Kapazität: 470 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolationswiderstand: 1 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: emv-filter 6a, emv-filter, emv-filter murata, Bauelemente, Durchführungskondensatoren, Filter, Passive, MURATA, DSS1NB32A471Q91A, 3471212, 347-1212
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,13*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,082*
    € 0,2628*
    Lager 139
    991
    1
    € 14,99*
    ab € 0,199*
    € 0,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.