Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 6,7A; Idm: 30A; 1,3W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 6,7A; Idm: 30A; 1,3W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 6,7A; Idm: 30A; 1,3W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-DMG9926USD-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG9926USD-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 6,7A
Widerstand im Leitungszustand: 37mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.