Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 100A; 0÷60VDC; Serie: D06D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 100A; 0÷60VDC; Serie: D06D
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 100A; 0÷60VDC; Serie: D06D
Artikel-Nr.:
     2805-D06D100
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D06D100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x22,6mm
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Relaisserie: D06D
Steuerspannung: 3,5...32V DC
Schaltspannung: 0...60V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 151,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 154,87*
1 Tag
2975
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 162,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 142,71*
€ 199,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,46*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 115,51*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,61*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.