Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D06D100 SSR, 100A, 3.5-32VDC, 0-60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213166
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D06D100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 100 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Regelspannung, min.: 3.5 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D06D100, 1213166, 121-3166
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 117,16*
    € 151,44*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 123,00*
    € 154,87*
    Lager 139
    2975
    Frei Haus
    ab € 129,20*
    € 162,12*
    € 5,90*
    ab € 142,71*
    € 199,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,12*
    € 192,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,70*
    € 192,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,83*
    € 169,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,81*
    € 165,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,20*
    € 153,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS072
    ab € 44,46*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS053
    ab € 115,51*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS151DR
    ab € 25,61*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS103DR
    ab € 86,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.