Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 10uF; ESR: 8,1mΩ; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 10uF; ESR: 8,1mΩ; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 10uF; ESR: 8,1mΩ; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C4AQLBU5100A1XK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQLBU5100A1XK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31,5x25x13mm
Max. Betriebsspannung: 500V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10µF
Impulsresistenz: 10V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 96A
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 6,5A
ESR Widerstand: 8,1mΩ
Herstellerserie: C4AQ
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
234
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,64*
234
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,64*
2 Tage
2209
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 5,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Mindestbestellmenge: 234 Stück ( entspricht € 383,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.