Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 10μF ±10% / 500V dc Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744291
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQLBU5100A1XK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 500V dc
Toleranz = ±10%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 31.5 x 13 x 25mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
500V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
31.5 x 13 x 25mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 10µf 500v, filmkondensator, filmkondensator 500v, 1744291, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQLBU5100A1XK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
234
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,64*
Lager 108
234
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,65*
1 Tag
2211
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 5,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 468 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 702 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Mindestbestellmenge: 234 Stück ( entspricht € 620,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.