Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQLBU5100A1XK KONDENSATOR, 10æF, 500V, 10%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846433
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQLBU5100A1XK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 96 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0078 ohm
  • Produktpalette: C4AQ Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 10 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 9.6 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 500 V
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 10µf 500v, filmkondensator, filmkondensator 500v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AQLBU5100A1XK, 2846433, 284-6433
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    234
    € 5,90*
    ab € 1,29*
    € 1,63*
    234
    Frei Haus
    ab € 1,97*
    € 2,64*
    Lager 139
    2209
    1
    € 14,99*
    ab € 1,39*
    € 5,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,62*
    € 6,6878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,403
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 234 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 702 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 1170 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 2106 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 4212 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.