Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLC Messbrücke; LCD; (10000),(40000); 4x/s; 4pF÷20mF; 190x90x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RLC Messbrücke; LCD; (10000),(40000); 4x/s; 4pF÷20mF; 190x90x41mm
RLC Messbrücke; LCD; (10000),(40000); 4x/s; 4pF÷20mF; 190x90x41mm
Artikel-Nr.:
     2805-BK880
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Interface: USB
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 190x90x41mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Messleitungen mit Krokodilklemmen;Celvin Messkabel;Messpinzette;Netzteil AC 230V;Verschlussplatte
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;Messung von 4-leitern möglich;Speicherung der Einstellungen;MIN/MAX/AVG Funktion;bedient SCPI
Messgeräte-Typ: RLC Messbrücke
Gewicht ohne Batterien: 348g
Abtasten: 4x/s
Genauigkeit: 0,1%
Messung: Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Induktion;Gütefaktor Q;Phasenwinkel θ;Verlustkoeffizient D;Impedanz;des Ersatzserienwiderstandes (ESR);DCR
Induktivitätsmessbereich: 4µH...1kH
Widerstandsmessbereich: 40Ω;4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;10MΩ;4Ω;400mΩ;0,4kΩ
Kapazitätsmessbereich: 4pF...20mF
Messfrequenz: 100Hz;120Hz;100kHz;1kHz;10kHz
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Parameter anzeigen: (10000);(40000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(0,1%+ 2 digit)
Induktivitätsgenauigkeit: ±(0,1% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 418,34*
€ 490,31*
Frei Haus
ab € 433,55*
€ 520,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 496,66*
€ 571,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,18*
€ 679,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,30*
€ 614,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 268,40*
Zubehör
B&K Precision
BK879B
ab € 315,95*
Zubehör
B&K Precision
LC 29B
ab € 18,44*
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.