Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision Multimetertasche für Tragbare LCR-Messgeräte mit 000 Zählwerten, 878B, 879B, 880 40, 102 x 64 x 203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099635
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     LC 29B
EAN/GTIN:
     0817050770292
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Zubehör Typ = Tragetasche
Universal = Ja
Abmessungen = 102 x 64 x 203mm
Höhe = 203mm

Die Tragetasche BK Precision DMM ist eine leichte, Durable Cordura-Nylontasche zum Schutz Ihrer Instrumente. Es hat den ganzen Raum, um Ihre Messleitungen zu halten.Hergestellt in den USA Ungefähre Innenabmessungen: 4 x 2,5 x 8 Zoll (102 x 64 x 203 mm)
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Tragetasche
Universal:
Ja
Abmessungen:
102 x 64 x 203mm
Höhe:
203mm
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, lcr messgerät, 2099635, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Taschen, BK Precision, LC29B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,44*
€ 26,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,03*
€ 30,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK830C
ab € 286,53*
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 268,40*
Zubehör
B&K Precision
BK879B
ab € 315,95*
Zubehör
B&K Precision
BK880
ab € 418,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.