Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK880 LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 100kHz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK880 LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 100kHz LCD
BK Precision BK880 LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 100kHz LCD
BK Precision BK880 LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 100kHz LCD
BK Precision BK880 LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 100kHz LCD
Artikel-Nr.:
     108EL-1752538
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 20mF
Widerstandsmessung max. = 10 MΩ
Induktanz max. = 1000H
Batterie-Einsatzdauer = 6 h
Prüffrequenz max. = 100kHz
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 41 x 90 x 190mm
Gewicht = 348g
Höhe = 190mm
Länge = 41mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

Das Modell 880 mit 40000 Digit misst Induktivität, Kapazität und Widerstand schnell und präzise. Zusätzlich misst der 880 auch die Impedanz, Theta und ESR, Eigenschaften, die normalerweise nur in LCR-Messgeräten zu finden sind. Darüber hinaus bietet der 880 Funktionen, die typischerweise nur in Tisch-LCR-Messgeräten zu finden sind, wie z. B. eine Konfiguration mit 4 Anschlüssen, eine grundlegende Messgenauigkeit bis zu 0,1 %, Testfrequenzen bis zu 100 kHz und wählbare Prüfsignalpegel.40000-Stellen-Auflösung auf Primär- und 10000-Stellen-Auflösung auf der Sekundäranzeige L-, C-, R- und Z-Primärmessungen Automatische Berechnung der Sekundärparameter D, Q, Theta, ESR und DCR Genauigkeit bis 0,1 % und wählbare Testfrequenzen bis 100 kHz Ausgelegt für schnelle automatische Bereichswahl für schnellen und einfache Komponentenmessungen Optischer und akustischer Toleranzmodus Display mit Hintergrundbeleuchtung Messwertspeicherung und Min-/Max-/Durchschnitts-Aufzeichnung
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
20mF
Widerstandsmessung max.:
10 MΩ
Induktanz max.:
1000H
Batterie-Einsatzdauer:
6 h
Prüffrequenz max.:
100kHz
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
41 x 90 x 190mm
Gewicht:
348g
Höhe:
190mm
Länge:
41mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: 1752538, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, BK Precision, BK880, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 418,34*
€ 490,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 433,55*
€ 520,99*
€ 5,90*
ab € 496,66*
€ 571,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,03*
€ 558,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 268,40*
Zubehör
B&K Precision
BK879B
ab € 315,95*
Zubehör
B&K Precision
LC 29B
ab € 18,44*
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.