Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 300mA; Idm: 2A; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2N7002K-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N7002K_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,8nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1674*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.