Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 300mA; Idm: 2A; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2N7002K-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N7002K-AU_R1_000A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,8nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2353*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.