Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 292mA; Idm: 1A; 700mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002EQ-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002EQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 292mA
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,7W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle 7 Zoll
Gate-Ladung: 0,5nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0319*
€ 0,0439*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0443*
€ 0,7591*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4411*
€ 0,52491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.