Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 340mA; Idm: 2A; 1,08W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2N7002-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     2N7002-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,34A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,08W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,7nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0503*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.