Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-1852-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1852 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,89mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,56*
€ 75,62*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 64,23*
€ 83,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 57,24*
€ 101,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,10*
€ 120,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,68*
€ 117,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 88,82*
€ 105,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,93*
€ 90,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,25*
€ 78,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,24*
€ 68,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,18768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Wire
5852 RD001
ab € 169,44*
Ähnlich
Alpha Wire
1852 RD005
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.