Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,08 mm2, 28 30m Rot PTFE isoliert 7/0,13 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773710
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 28
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Serie = Premium
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
28
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
Premium
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze rot, 2773710, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5852RD001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 186,99*
€ 229,17*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 190,39*
€ 230,22*
€ 5,90*
ab € 169,86*
€ 254,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,94*
€ 296,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 296,91*
€ 353,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 291,17*
€ 346,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 276,84*
€ 329,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 256,38*
€ 305,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 240,94*
€ 286,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,78997* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,76*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,47*
Zubehör
HellermannTyton
111-94149 MBT14H-SS316-ML
ab € 53,94*
Zubehör
Ideal Industries
45-417
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.