Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1852 RD001 ANSCHLUSSLEITUNG, 0.09MM2, ROT, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106844
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1852 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/1 (Typ B), MIL-W-76 Typ LW
  • Außendurchmesser: 0.89 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.09 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg28, anschlussleitung, litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1852 RD001, 3106844, 310-6844
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 56,84*
    € 75,58*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 64,46*
    € 83,05*
    € 5,90*
    ab € 57,52*
    € 100,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 83,05*
    € 98,83
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 81,60*
    € 97,10
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 77,19*
    € 91,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 74,55*
    € 88,71
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 64,46*
    € 76,71
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 64,46* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Alpha Wire
    5852 RD001
    ab € 169,86*
    Ähnlich
    Alpha Wire
    1852 RD005
    ab € 15,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.