| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-101164207 Herst.-Nr.: AZM 161SK-12/12RK-024 EAN/GTIN: 4030661205144 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHMERSAL Farbe: schwarz Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: M16 x4 Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC Ausgänge: Schraubanschlüsse Gehäuse-Material: Kunststoff Äußere Abmessungen: 130x90x30mm Kontaktkonfiguration: NC x4 + NO x2 Passendes Zubehör: 101144420;101145117 Anzahl Schlüsselpositionen: 1 Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;entsperrt den Schlüssel unter Spannung Kraft: 2kN Herstellerserie: AZM 161 Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 4A;24V DC / 2,5A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHMERSAL: | SCHMERSAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,42* | € 171,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,29* | € 184,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,71* | € 193,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,09* | € 195,32* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 213,01* | € 234,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|