Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung AZM161SK-12/12rk-024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszuhaltung AZM161SK-12/12rk-024
Sicherheitszuhaltung AZM161SK-12/12rk-024
Artikel-Nr.:
     3517A-51855206
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101164207
EAN/GTIN:
     4030661205144
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitszuhaltung AZM161SK-12/12rk-024

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
130 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,04*
€ 201,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,16*
€ 201,75*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,41*
€ 202,32*
7 Tage
20
€ 6,95*
ab € 177,93*
€ 202,34*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 179,63*
€ 204,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.