| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035496 Herst.-Nr.: 101164207 EAN/GTIN: 4030661293134 |
| |
|
| | |
| Sicherheitszuhaltungen, AZM 161, AZM 161SK-12/12RK-024. ? Kunststoffgehäuse ? schutzisoliert ? Fehlschließsichere Zuhaltung ? 130 mm x 90 mm x 30 mm ? 6 Kontakte ? hohe Lebensdauer ? großer Anschlussraum ? Hilfsentriegelung ? 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung M16 | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AZM 161SK-12/12RK-024, AZM161SK1212RK024, 101164207, Positionsschalter mit Zuhaltung, 161SK-12/12rk-02, 2000 N, AMZ 161SK-12/12rk-02, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Positionsschalter, Ruhestromprinzip, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschaltung, Sicherheitszuhaltung, Standardpositionsschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,46* | € 201,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,25* | € 202,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 177,79* | € 203,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 178,27* | € 203,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 179,21* | € 205,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|