Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 215x215x142mm; 277m3/h; 63dBA; IP54; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
Artikel-Nr.:
     2805-01882.1-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01882.1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 0,25A
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: 177x177mm
Ausgänge: Klemme 3x2,5mm2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 215x215x142mm
Lüfterleistung: 277m3/h
Lärmbelastung: 63dBA
Leistungsaufnahme: 12W
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: FPO 018
Lüfter-Art: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,92*
€ 208,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 151,61*
€ 208,63*
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 298,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 248,77*
€ 300,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08672.0-00
ab € 138,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.