Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 63dB, 48 V dc, 12W, 176 x 176mm, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1829838
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01882.1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftdurchsatz ungehindert = 170m³/h
Geräuschpegel = 63dB
Luftdurchsatz gefiltert = 147m³/h
Eingangstrom = 250mA
Leistung = 12W
AC- oder DC-Betrieb = DC
Frontabmessungen = 176 x 176mm
Einbautiefe = 117mm
Versorgungsspannung = 48 V dc
Fronthöhe = 176mm
Frontbreite = 176mm
Schutzart = IP54
Serie = FPI/FPO 018

Neue Luftklappen-Auslasstechnologie für hohen Luftdurchsatz Einfache Montage Schutzart/Umwelteinstufung durch unabhängige Prüfstellen (VDE und UL) Zwei optionale Systeme für optimalen Luftstrom (FPI/FPO) Branchenübliche Gehäuseausschnittgrößen Einfache Filtermatte im Systemdesign
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz ungehindert:
170m³/h
Geräuschpegel:
63dB
Luftdurchsatz gefiltert:
147m³/h
Eingangstrom:
250mA
Leistung:
12W
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Frontabmessungen:
176 x 176mm
Einbautiefe:
117mm
Versorgungsspannung:
48 V dc
Fronthöhe:
176mm
Frontbreite:
176mm
Schutzart:
IP54
Serie:
FPI/FPO 018
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 48v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, 1829838, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, STEGO, 01882100, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Filter Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,92*
€ 208,60*
€ 5,90*
ab € 151,61*
€ 208,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 298,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 248,77*
€ 300,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08672.0-00
ab € 138,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.