Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Strahlwasserhaube, Gr. 176 x 176mm, 359 x 294 x 68mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099157
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08672.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
Lüftergröße = 176 x 176mm
Abmessungen Außen = 359 x 294 x 68mm
Farbe = Grau

Die spritzwassergeschützte Stego-Haube zur Erhöhung der Schutzklasse ist eine Schutzabdeckung für Filterlüfter, Ein- und Ausgangsfilter, z. B. für die Serien FPI 018, FPO 018 und FF 018. Es wird zum Schutz vor Wasser verwendet, das von einem Schlauch projiziert wird, und vor extremen klimatischen Einflüssen, wenn es sich im Freien oder in industriellen Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen befindet. Um die Filterlüfter zu reinigen oder die Filtermatte zu wechseln, kann die Haube leicht entfernt werden, der Schrank muss nicht geöffnet werden (Sicherheitsrisiko).Erhöhung der Schutzklasse Einfach zu reinigen Filtermattenwechsel von außen Stoßfest, robust Sicher gegen unbefugtes Entfernen Witterungsbeständig Vielseitig Schutzgitter
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
176 x 176mm
Abmessungen Außen:
359 x 294 x 68mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Strahlwasserhaube, schranklüfter stego, gehäuse, zubehör, 2099157, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, STEGO, 08672000, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 192,42*
€ 5,90*
ab € 138,91*
€ 192,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,10*
€ 197,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.