Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita XGT DA001GZ - Winkelbohrmaschine - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutter 13 mm - 136 N·m - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 40 V (DA001GZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita XGT DA001GZ - Winkelbohrmaschine - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutter 13 mm - 136 N·m - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 40 V (DA001GZ)
Artikel-Nr.:
     2753W-7585864
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA001GZ
EAN/GTIN:
     0088381742597
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine

Übersicht

Kurzinfo  Makita XGT DA001GZ - Winkelbohrmaschine - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutter 13 mm - 136 N·m - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 40 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DA001GZ
Modell  XGT DA001GZ
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita XGT DA001GZ - Winkelbohrmaschine - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie, ohne Ladegerät
Produkttyp  Winkelbohrmaschine - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 400 / 0 - 1500 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutter
Spannfuttergröße  2 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  136 N·m
Batterie  Ohne Batterie x 40 V - Lithium-Ionen
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Winkelbohrmaschine - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 400 / 0 - 1500 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutter
Spannfuttergröße  2 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  136 N·m
Kapazität  Bohren - Stahl - 13 mm
Bohren - Holz - 50 mm - mit Spiralbohrer
Bohren - Holz - 118 mm - mit selbst-vorschiebendem Bit
Bohren - Holz - 159 mm - mit Lochsäge
Merkmale  LED-Licht, Aufhängehaken, bürstenloser Motor, Überlastungsschutz, Extreme Protection Technology (XPT), Automatic torque Drive Technology (ADT), Drehmomentbegrenzer, Automatic Torque Drive
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  40 V
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Bohrfutterschlüssel, vorderer Griff, Seitengriff komplett, Sechskantschlüssel
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht (ohne Batterie)  4.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Produkttyp:
Winkelbohrmaschine - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 400 / 0 - 1500 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutter
Spannfuttergröße:
2 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
136 N·m
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
40 V
Ladegerät:
Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
Gewicht (ohne Batterie):
4.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelbohrmaschine (elektrisch), elektro-winkelbohrmaschine makita, winkelbohrmaschine (elektrisch), da001gz, makita, ohne, ladegert, winkelbohrmaschine, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutter, batterie, ladegerät, akkuwinkelbohrmaschine, akku, bürstenloser, motor, 2ganggetriebe, drehmoment, ledlicht, 2gangakkuwinkelbohrmaschine, bürstenlos, akumuliatorinis, kampinis, grežtuvas, 0400, min?¹, bešepetelinis, variklis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,77*
€ 595,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.