Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Headset Adapter Cable with Stereo Audio Y-Splitter, 3.5mm, Aux, 20cm, Male/2x Female, Splits Single 3.5 mm Jack into Microphone-in and Audio-out, Slim Design, Black/Si...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753I-7541669
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356107
EAN/GTIN:
     0766623356107
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  3.5mm
Anschluss 2  2x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Kabellänge  0,2 m
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße  28
Zertifizierung  CE RoHS REACH WEEE
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  5 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
2x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
0,2 m
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Zertifizierung:
CE
Betriebstemperatur:
5 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, manhattan klinke adapter, adapter klinke, aux adapter 3,5mm, 356107, manhattan, headsetadapterkabel, yaudiosplitter, headset, adapterkabel, audiosplitter, verteilt, einzelne, mmbuchse, audioausgang, buchse, klinkenstecker, klinkenbuchse, mikrofoneingang, ctia, vergoldete, kontakte, schwarz, 20cm, stecker, mikrofon
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,38*
€ 3,82*
3 Tage
29
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 12,36*
6 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,25*
€ 13,46*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,78*
€ 20,97*
6 Tage
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,58*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355988
ab € 4,10*
Sonstiges
Manhattan
355995
ab € 5,50*
Sonstiges
Manhattan
356008
ab € 5,71*
Sonstiges
Manhattan
356121
ab € 3,07*
Sonstiges
Manhattan
356114
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.