Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 1,0m (11.04.5601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1944061
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5601
EAN/GTIN:
     7611990126132
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
roline displayport kabel
  • DisplayPort ist ein durch universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte oder für 2 Anschlüsse auf einem Slotblech.

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5601
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  DP-Kabel
Speditionsware  nein
Länge  1,0 m
Typ des linken Anschlusses  DisplayPort
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  DisplayPort
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Bruttogewicht  0.1 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5601
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,0 m
Typ des linken Anschlusses:
DisplayPort
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DisplayPort
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Bruttogewicht:
0.1 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 5601, 11045601, 11.04.5601, displayport, kabel, schwarz, 3840, 2160, displayportstecker, displayportkabel, stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,33*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,14*
€ 17,21*
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 23,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,39*
€ 27,03*
1 Tag
136
€ 14,99*
ab € 12,51*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5629
ab € 9,03*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5609
ab € 27,89*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5602
ab € 9,49*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5603
ab € 9,70*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5605
ab € 13,78*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5604
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.