Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Stecker - DisplayPort-Stecker, 3840 x 2160, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125848
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5601
EAN/GTIN:
     7611990126132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
roline displayport kabel
DisplayPort-Kabel, Typ=11.04.5601, Länge=1 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabeltyp=DisplayPort, Stecker-Design – Seite A=-999, Stecker-Design – Seite B=-999, Steckverbinder A=DisplayPort-Stecker, Steckverbinder B=DisplayPort-Stecker, Bildauflösung=3840 x 2160
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,37*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 17,26*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 14,73*
€ 23,17*
€ 3,50*
ab € 19,38*
€ 27,11*
1 Tag
136
€ 14,99*
ab € 12,52*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5629
ab € 9,04*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5609
ab € 27,89*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5602
ab € 9,48*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5603
ab € 9,71*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5605
ab € 13,71*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5604
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.