Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5601 AUDIOKABEL DISPLAYPORT-STECKER 1M SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807739
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
roline displayport kabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
  • Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.04.5601, 2807739, 280-7739
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 8,62*
    € 12,37*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 12,12*
    € 17,26*
    1 Tag
    18
    € 5,95*
    ab € 14,73*
    € 23,17*
    € 3,50*
    ab € 19,38*
    € 27,11*
    Lager 139
    136
    € 14,99*
    ab € 12,52*
    € 28,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5629
    ab € 9,04*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5609
    ab € 27,89*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5602
    ab € 9,48*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5603
    ab € 9,71*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5605
    ab € 13,71*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5604
    ab € 17,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.