Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundhose gelb/marine Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2017
Planam 2017
Artikel-Nr.:
     2627A-4705201748
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017048
EAN/GTIN:
     4030913030951
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort vom Feinsten

  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material

  • gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • marine: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
48
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,33*
€ 35,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,37*
€ 36,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,28*
€ 39,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,28*
€ 43,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 28,99*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,43*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2017029
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2017050
ab € 26,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.