Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Jet Jacke hellgrau Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1486
Planam 1486
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148648
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1486048
EAN/GTIN:
     4030913949307
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Wehrt Feuchtigkeit ab

  • wasserdicht
  • winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • 1 Innentasche
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Material

    Obergewebe
  • 70 % Nylon, 30 % Polyester
  • TPU-Membrane
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke m, regenjacke, planam regenjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 24,46*
€ 4,95*
ab € 52,57*
€ 68,99*
€ 4,95*
ab € 52,39*
€ 68,99*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1486064
ab € 18,77*
Ähnlich
Planam
1486068
ab € 18,76*
Ähnlich
Planam
1486052
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
1486044
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
1486056
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
1486040
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
1486060
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.