Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: M - Größe: M
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: M - Größe: M
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: M - Größe: M
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: M - Größe: M
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: M - Größe: M
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-PL1486.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1486048
EAN/GTIN:
     4030913949307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Planam Regenjacke Jet hellgrau atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Regenjacke Jet

Zuverlässiger Schutz bei Regen

  • wasserdicht
  • winddicht
  • atmungsaktiv
  • wasserdichte Reißverschlüsse
  • hinterklebte Nähte
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • zusätzliche Innentasche
  • verstellbare Kapuze
  • verstellbarer Kordelzug im Bund

Material:

Obermaterial: 70% Nylon, 30% Polyester, TPU-Membran

Futter: 100% Polyester

Farbe: anthrazit und hellgrau

Größen: XS - 4XL


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Nylon
Nylonanteil [%]:
7000 %
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
hellgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,12*
€ 24,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 25,53*
€ 4,95*
ab € 52,12*
€ 68,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,38*
€ 68,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1486064
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
1486068
ab € 18,82*
Ähnlich
Planam
1486052
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
1486044
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
1486056
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
1486040
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
1486060
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.