Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 80x100x2000mm m.OT Bodenl TS8800.754


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rittal TS 8800.754
Rittal TS 8800.754
Rittal TS 8800.754
Artikel-Nr.:
     262-I209I23
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800754
EAN/GTIN:
     4028177445482
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Verdrahtungskanal stgr 80x100x2000mm m.OT Bodenl TS8800.754
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
100 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
5.5 mm mm
Schlitzbreite:
4.5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Montageplatte, Rack Zubehör, Verdrahtungskanal, rittal chassisplatte, chassisplatte, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,28*
€ 209,31*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 183,88*
€ 215,96*
Lager 262
pro Paket
€ 5,95*
ab € 187,14*
€ 218,64*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 69,00*
ab € 187,80*
€ 219,27*
pro Paket
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 221,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,64*
€ 260,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,26*
€ 257,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,49*
€ 248,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,73*
€ 243,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,14*
€ 222,70
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 15,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 35,22*
Zubehör
Rittal
8800770
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.