Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD28,5-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801D57
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109028032
EAN/GTIN:
     4025113197948
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD28,5-M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
37 mm mm
Gesamtlänge:
86 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,4084*
€ 6,9384*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,01111*
€ 7,66111*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,0511*
€ 7,7111*
1
€ 5,46*
ab € 5,40*
€ 7,92*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,2255*
€ 7,9255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,66111*
€ 9,11672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20111*
€ 8,56932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01111*
€ 7,15322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,6111* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,97*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,97*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 3,33*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 5,1578*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 2,96*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,02*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,51*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,50*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 2,77*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 273,925*
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 198,36*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,50*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 5,72*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.