Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø28,5mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best -60-120°C ROHRFLEXPU,AD28,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 45 mm, Polyurethan, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 45 mm, Polyurethan, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 45 mm, Polyurethan, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B131A91
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10289932023
EAN/GTIN:
     4025113195241
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Wellrohr Ø28,5mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best -60-120°C ROHRFLEXPU,AD28,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-60 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
22 mm mm
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7222*
€ 6,5222*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,4187*
€ 7,2887*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 6,5955*
€ 7,5055*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 7,52*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,53458*
€ 9,54458*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,54458*
€ 11,35805
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,49458*
€ 11,29855
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,09458*
€ 10,82255
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,90458*
€ 10,59645
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 8,53458*
€ 10,15615
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,53458* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 477,229* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,37*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 53,81*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,18*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.