Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6 AD28,5 Wellschlauch sw 23,0x28,5mm 10233202023


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0088380
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233202023
EAN/GTIN:
     4025113105462
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff Wellschlauch aus Polyamid (PA 6), Typ ROHRflex-PA 6 luft- und flussigkeitsdicht, ol- (bis 80?C) und benzinbestandig VDE - gepruft nach EN 50086, UR - gepruft, Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau und schwarz schwarz Nennweite: AD 28,5 Innen-?: 23,0 mm Aussen-?: 28,5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,57*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0119*
€ 4,5819*
Lager 1886
200
50
€ 6,40*
ab € 4,0622*
€ 4,6722*
3 Tage
992
50
€ 5,80*
ab € 4,09*
€ 4,70*
50
Frei Haus
ab € 4,0906*
€ 4,7006*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,6722*
€ 5,55992
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,0622*
€ 4,83402
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,0622* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 233,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,37*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 53,81*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,18*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.