Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 30kWAC 55AAC 230V50Hz IP00 Schraub SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B435J23
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278411
EAN/GTIN:
     4015082784119
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz
Stern-Dreieck-Schütz AC 30kWAC 55AAC 230V50Hz IP00 Schraub SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
158 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 7,5kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,47*
€ 428,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,59*
€ 433,48*
Frei Haus
ab € 386,10*
€ 433,48*
Frei Haus
ab € 408,34*
€ 457,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 467,99*
€ 518,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,83*
€ 605,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,74*
€ 589,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,64*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,39*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
281203 DILM32-XSPR240
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 31,02*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,72*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,73*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,00*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,27*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
197017
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,48*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 54,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.