Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMN1 50-63A IP20 63AIu 690V Festeinbau thermomagnetisch NZMN1-M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B424C95
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265720
EAN/GTIN:
     4015082657208
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Motorschutzschalter 3p NZMN1 50-63A IP20 63AIu 690V Festeinbau thermomagnetisch NZMN1-M63
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
90 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
504 - 882 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
145 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
88 mm
Verlustleistung:
14.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 - 63 A
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Eaton-Motorschutzrelais, Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,50*
€ 226,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,15*
€ 232,24*
Frei Haus
ab € 211,95*
€ 245,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,55*
€ 252,27*
Frei Haus
ab € 220,52*
€ 255,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,79*
Zubehör
Eaton
260019
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 73,87*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,38*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,31*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,71*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,43*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,49*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 53,90*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,50*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,47*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,67*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,03*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,15*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.