Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser UC 208-250V 1S NZM1-XAHIV208-250AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B423G29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259782
EAN/GTIN:
     4015082597825
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
eaton arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser UC 208-250V 1S NZM1-XAHIV208-250AC/DC
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
208 - 250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,62*
€ 88,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,14*
€ 91,17*
€ 5,46*
ab € 76,67*
€ 95,60*
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 99,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,90*
€ 114,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.