| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B423A97 Herst.-Nr.: 259722 EAN/GTIN: 4015082597221 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser UC 60V NZM1-XA60AC/DC Weitere Informationen: | | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 60 - 60 V | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,34* | € 76,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,87* | € 79,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 64,73* | € 81,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,61* | € 82,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,96* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|