Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter 0-300V analog 2Kl 4W AC REG 52x85mm VLM1/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voltmeter 0-300V analog 2Kl 4W AC REG 52x85mm
Voltmeter 0-300V analog 2Kl 4W AC REG 52x85mm
Artikel-Nr.:
     262-B341E66
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM110190R1001
EAN/GTIN:
     8012542007906
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Dreheisengerät
Dreheiseninstrument
Voltmeter 0-300V analog 2Kl 4W AC REG 52x85mm VLM1/300
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
52 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
2
Höhe:
85 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 300 V V
Messsystem:
Drehspule
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
4 W W
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,72*
€ 44,49*
€ 5,46*
ab € 36,08*
€ 46,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,06*
€ 48,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,69*
€ 51,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,15*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.