| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-14853 Herst.-Nr.: 2CSM110190R1001 EAN/GTIN: 8012542007906 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Analog-Voltmeter VLM1-300 Messbereich 0 ... 300V, Genauigkeitsklasse 1,5, Verlustleistung 1,5W, Beglaubigt, Spannungsart AC, Ausführung DIN-Schiene, Geeignet für Reiheneinbau, Breite 52,5mm, Höhe 85mm, Breite in Teilungseinheiten 3, Messsystem Weicheisen, Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 V | 300 V | Wandleranschluss: | Nein | Genauigkeitsklasse: | 1.5 | Verlustleistung: | 1.5 W | Beglaubigt: | Ja | Spannungsart: | AC | Ausführung: | DIN-Schiene | Geeignet für Reiheneinbau: | Ja | Breite: | 52.5 mm | Höhe: | 85 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Messsystem: | Weicheisen | Skalenbeleuchtung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselspannung-Analoganzeige, Wechselspannung-Dreheiseninstrument, voltmeter ac dreheisen, analoganzeige, abb analoganzeige, Einbau-Voltmeter, Einbaumessgerät, Industriemessgerät, Spannungsmessgerät, Voltmesser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,74* | € 44,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,15* | € 46,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,12* | € 49,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 40,62* | € 52,19* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,13* | € 52,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|