| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40050643 Herst.-Nr.: 2CSM110190R1001 EAN/GTIN: 8012542007906 |
| |
|
| | |
| Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 300V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 1,5 VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert und können in Verbindung mit einem Spannungswandler auch indirekt angeschlossen werden. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051. Weitere Informationen: | | Breite: | 52,5 Millimeter | Ausführung: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselspannung-Analoganzeige, Wechselspannung-Dreheiseninstrument, voltmeter ac dreheisen, analoganzeige, abb analoganzeige, VLM 1/300, VLM1300, 2CSM110190R1001, Einbau-Voltmeter, Einbau-Voltmeter VLM 1-300, Einbaumessgerät, Voltmesser, Voltmeter für Schalttafel, 1132037 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,64* | € 45,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,04* | € 47,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,23* | € 49,36* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,65* | € 52,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,05* | € 53,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|