Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme Serie 280 0,025A 0,08-2,5qmm gr 2Etagen APL_erf. 280-943/281-413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauelement-Reihenklemme Serie 280 0,025A 0,08-2,5qmm gr 2Etagen APL_erf.
Bauelement-Reihenklemme Serie 280 0,025A 0,08-2,5qmm gr 2Etagen APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B124H78
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-943/281-413
EAN/GTIN:
     4045454461331
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Bauelement-Reihenklemme Serie 280 0,025A 0,08-2,5qmm gr 2Etagen APL_erf. 280-943/281-413
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bauelementetyp:
LED
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
0.025 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
58.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
64 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 5,57*
50
Frei Haus
ab € 4,8552*
€ 5,7252*
50
Frei Haus
ab € 4,9034*
€ 5,7834*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,91992*
€ 5,79992*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,28968*
€ 6,21968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,21968*
€ 7,40142
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28968*
€ 6,29472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 310,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 242,855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,5895*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,022*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 138,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 137,5325*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-143
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-341
ab € 0,2796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 14,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.