Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz Bundlänge 15 m | PL3028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz Bundlänge 15 m | PL3028
Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz Bundlänge 15 m | PL3028
Artikel-Nr.:
     261-PL3028
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     213.11.240
EAN/GTIN:
     4055381111506
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette schwarz-gelb stahl
absperrkette stahl
Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz Bundlänge 15 m | PL3028

Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz lichtes Gliedermaß: 41x12 mm Gliederstärke: 6 mm Prüflast dN: 1300 Zerreißlast dN: 750 Bundlänge 15 m
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Sperrketten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Länge mm:
15
Verkaufseinheit:
Bund
Farbe:
Gelb/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,63*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 129,42*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
213.12.984
ab € 103,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.