Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia M-FERRO-SIGNAL 6, schwarz-gelb Stahlkette 6 mm, verzinkt und kunststoffbeschichtet, lichtes Gliedermaß: 41x12 mm, Bundlänge: 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz Bundlänge 15 m | PL3028
Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz Bundlänge 15 m | PL3028
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-213.11.240
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     213.11.240
EAN/GTIN:
     4055381111506
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette schwarz-gelb stahl
absperrkette stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Ursprungsland:
Serbien
Länge:
310 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,52*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,15*
€ 128,64*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 202,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
213.12.984
ab € 103,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.