Signal-Sperrkette, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, 15 m, schwarz/gelb. Für hohe Beanspruchung. Qualitativ hochwertige Kunststoffbeschichtung. Für besonders hohe Beanspruchung: Stahl feuerverzink...
K.57 Vorteils-Set Schutzpfosten XL Duo,Pfosten XL,Absperrkette,S-Haken und Anker K.57 Vorteils-Set Schutzpfosten XL Duo, geeignet zum Schützen und Absperren im Innen- und Außenbereich, bestehend au...
K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, Ø 6mm, Bundlänge max. 15m K.57 Absperrkette, ideal für dauerhaften Außeneinsatz, bei sorgfältigem Umgang mit der Kette für lange Zeit korrosionsbes...
Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz Bundlänge 15 m | PL3028 Sperrkette aus Stahl gelb/schwarz lichtes Gliedermaß: 41x12 mm Gliederstärke: 6 mm Prüflast dN: 1300 Zerreißlast dN: 750 Bundlänge 15 m
| | Je nach Material / Durchmesser sind jeweils nur ein Teil der Farben erhältlich! Bitte achten Sie bei der Bestellung auch auf die jeweilige Länge, diese ist je nach Variante verschieden.
Material: Stahl, verzinkt, polyesterbeschichtet Gliederstärke Ø: 6 mm Gliederlänge: 54 mm Gliederbreite: 42 mm Farbwechsel: alle 500 mm Gewicht: ca. 9,5 kg / 15 m Länge: 15 m | für langfristige Abs...
K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, Ø 6mm, 5m/VE K.57 Absperrkette, ideal für dauerhaften Außeneinsatz, bei sorgfältigem Umgang mit der Kette für lange Zeit korrosionsbeständig, Farbe...
Absperrkette, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, Ø 6mm, Bundlänge max. 15m Absperrkette, ideal für dauerhaften Außeneinsatz, bei sorgfältigem Umgang mit der Kette für lange Zeit korrosionsbeständig, Fa...