| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-793336 Herst.-Nr.: 3101545 EAN/GTIN: 4030635028854 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3101545, Für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken, Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor. Gehäuse aus Aluminiumstrangguss. Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit. Qualitätskugellagern. Vibrationsdämpfende Gummifüße. Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang. Gewuchteter Rotor. Lange Lebensdauer. Hohe Laufruhe. Qualitätskugellager. Lieferumfang: Polierscheibe weich. Polierscheibe hart., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11000 GRAMM | Leistung Antriebsmotor: | 0,6 kW | Gewicht (Netto) ca.: | 10,6 kg | Durchmesser Wellenaufnahme: | 16 mm | Schleifscheibe Breite: | 20 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 200 mm | Schleifscheibe Außendurchmesser: | 200 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 262 mm | Drehzahl: | 2850 min¯¹ | Anschlussspannung: | 400 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Länge (Produkt) ca.: | 545 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,69* | € 199,55* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 162,87* | € 200,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,39* | € 207,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,90* | € 256,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|