| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398515 Herst.-Nr.: 3101545 EAN/GTIN: 4030635028854 |
| |
|
| | |
| Optimum 3101545 Poliermaschine - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit
Qualitätskugellagern - Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang
Gewuchteter Rotor- Lange Lebensdauer
- Hohe Laufruhe
- Qualitätskugellager
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3101545 | Werksnummer: | 3101545 | Länge netto mm: | 591,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 292,00 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 12,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Poliermaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,00* | € 199,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 163,73* | € 200,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,57* | € 207,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,20* | € 255,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|